1683471 Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクト 48155355

Phoenix Contact 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はシリーズ・内容量など196種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリーズ
SAC-3P-M12Y/2XM8FS
注文コード
48155355
品番
1683471
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598
仕様
M12Yコネクタ.3極Y又はT配電コネクタのPhoenixcontactM12Speedconコネクタはかん合時IP67等級で、PG9又はM12固定ねじが付いています。堅牢な複数の接続が求められる多くの用途に適しています。
取付方式
表面実装
シリーズ
SAC-3P-M12Y/2XM8FS
定格電圧(V)
60
定格電流(A)
4
保護等級
IP65・IP67
動作温度(℃)
-25
シェルサイズ
M12・M8
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス・オス
接合型
ケーブル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする