曜日別特売
EA762AG-131 印鑑ブラシ エスコ 48155636

印鑑ブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48155636
品番
EA762AG-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

印鑑やゴム印のお手入れにぴったりのエコな印鑑ブラシ。

材質
再生PP
寸法(mm)
56.6×21
質量(g)
14
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ブラシ:30×30
毛丈(mm)
6
行数
8×8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48155636EA762AG-13157685593CB-A1EA762AG-131 インカンブラシ シヤチハタ 57685593インカンブラシシヤチハタ1個
¥329
税込¥362
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
EA762AG-131 印鑑ブラシ 1個 エスコ 【通販モノタロウ】