曜日別特売
EA814DG-31 保護カバー エスコ 48156589

保護カバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード48156589品番EA814DG-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,522
販売価格(税別)
5,020
用途
EA814DG-11,-12用。
付属品取付金具×2、ビス×4。万一の衝撃から保護、ハイディスク90W・100W・140W・150W兼用ガード寸法(mm)303×174質量(g)494
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする