エスコ
ストレートドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本(10本)
1本(10本)
1本(5本)
1本
刃先径(Φmm)
6.3
6.3
6.3
6.1
6.2
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
全長(mm)
101
101
109
117
125
133
142
151
160
169
178
184
191
198
205
有効長(mm)
63
63
69
75
81
87
94
101
108
114
120
125
130
135
140
全84種類を一覧で見る
内容量
1本(10本)
注文コード
48156659
品番
EA824FJ-6.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
用途
【対応被削材】鉄
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
101
先端角(°)
118
刃先径(Φmm)
6.3
有効長(mm)
63
入数(本)
10