EA824FJ-7.8 ストレートドリル(HSS) エスコ 48156808

ストレートドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本(10本)
刃先径(Φmm)7.8
7.8
7.6
7.7
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
全長(mm)117
有効長(mm)75
内容量1本(10本)注文コード48156808品番EA824FJ-7.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,332
販売価格(税別)
2,120
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)全長(mm)117先端角(°)118刃先径(Φmm)7.8有効長(mm)75入数(本)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする