エスコ
[TiALNコート]ステップドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
全長(mm)
107
65
75
100
107
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48157569
品番
EA825SB-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,450
販売価格(税別)
¥
19,500
バスケットに入れる
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。
用途
【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
寸法(mm)
4・6~39
全長(mm)
107
サイズ
6
シャンク径(Φmm)
10