EA897K-404 ポリダクト エスコ 48159319

ポリダクト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード48159319品番EA897K-404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,840
販売価格(税別)
24,400

自由にカットして様々な用途に使用できます。

用途梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1寸法(mm×m)Φ637×100公差(mm)±1000折幅(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする