曜日別特売
EA910LS-24 安全長靴[静電] エスコ 48159450

安全長靴[静電]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード48159450品番EA910LS-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900

鋼製先芯入。JIST8103(ED-P/C3)CⅡ/S合格。甲被・総ゴム製(裏付)、先芯・鋼製先芯、ソール・合成ゴム1層底。

用途水漏れの現場に適した静電安全ゴム長靴。ブラックサイズ(cm)24材質(ソール)合成ゴム1層底機能静電JIS規格JIST8103(ED-P/C3)CⅡ/S合格足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ総ゴム製(裏付)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする