曜日別特売
EA942CD-114 [細字]油性耐熱耐候マーカーセット エスコ 48160387

[細字]油性耐熱耐候マーカーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本(10本)インク色注文コード48160387品番EA942CD-114
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,943
販売価格(税別)
8,130

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。【耐熱温度(℃)】ガラス300℃、アルミニウム500℃、鉄600℃、ステンレス800℃、セラミックス1000℃。

用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適。線幅(mm)1~1.5インク色入数(本)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする