曜日別特売
EA952BS-13BA ホグリングステンレス製 エスコ 48161035

ホグリングステンレス製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(90個)注文コード48161035品番EA952BS-13BA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥985
販売価格(税別)
895

ステンレススチール製。

用途
金網やフェンスの取り付け、補修に。
質量(g)90先端先丸内寸(mm)かしめ:5口幅(mm)13線径(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする