曜日別特売
EA983AE-19 構内道路標識 エスコ 48161480

EA983AE-19 構内道路標識 エスコ 48161480
EA983AE-19 構内道路標識 エスコ 48161480
EA983AE-19 構内道路標識 エスコ 48161480
EA983AE-19 構内道路標識 エスコ 48161480
EA983AE-19 構内道路標識 エスコ 48161480

構内道路標識

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚表示内容30K寸法(Φ×mm)600×1注文コード48161480品番EA983AE-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,790
販売価格(税別)
8,900

スチール製。山型加工。無反射。

材質スチール寸法(Φ×mm)600×1表示内容30K取付穴径(mm)10
注意
※一般道での使用はできません。(構内のみでご使用ください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする