エスコ
ベルト付Dリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48162085
品番
EA983SP-156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
金属をふくまないため、電気工事や敏感な表面の使用に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
材質
ベルト:ポリエステル、Dリング:弾道ポリマー
全長(mm)
83
リング内径(Φmm)
14×26
ベルト寸法(mm)
60×12
最大負荷能力(kg)
1