エスコ
低反発ウレタンクッション
商品レビューを投稿する
内容量
1枚
注文コード
48162645
品番
EA997XD-171
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥187
販売価格(税別)
¥
170
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
低反発ウレタンクッション。防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質
発泡ウレタンフォーム
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
100×100
使用温度(℃)
0~+60
発泡倍率
40
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長