エスコ
ウレタンエアーホース(プラグ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
使用範囲(m)
8
注文コード
48162776
品番
EA125BA-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,211
販売価格(税別)
¥
2,010
バスケットに入れる
この商品は
使用範囲・全長・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質
ウレタン樹脂
使用圧力(MPa)
1
内径×外径(Φmm)
5×8
取付ねじ
R1/4”
使用範囲(m)
8