曜日別特売
EA334B-11 耐火・耐熱シート エスコ 48162977

耐火・耐熱シート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)1000×2000
内容量1本注文コード48162977品番EA334B-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,105
販売価格(税別)
5,550

アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。

用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維形状折りたたみタイプ厚さ(mm)1寸法(mm)1000×2000特性耐火・耐熱瞬間耐熱温度(℃)700
注意
※カット面がほどけやすくなっていますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする