曜日別特売
HE1ANS48 制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ Panasonic(パナソニック) 48167526

制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC48仕様Ul、SCA、VDE、TUV.HEシリーズ.これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。.容量が大きく、長寿命シングルサイド安定タイプサージ電圧10、000V以上プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮代表的な用途機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置注文コード48167526品番HE1ANS48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様Ul、SCA、VDE、TUV.HEシリーズ.これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。.容量が大きく、長寿命シングルサイド安定タイプサージ電圧10、000V以上プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮代表的な用途機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置長さ(mm)50コイル定格電圧(V)DC48高さ(mm)44.5奥行(mm)16.5使用周囲温度(℃)-50コイル抵抗(Ω)1.2k動作温度(℃)-50アプリケーション電力ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48557818
2022-04-21
用途: 電源ユニットの製作
製造業

他社を探してもない商品が見つかり助かりました。
これからも宜しくお願致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする