エスコ
静電気除去テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
48167588
品番
EA929DC-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,707
販売価格(税別)
¥
3,370
バスケットに入れる
対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
用途
ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。
フィーダーの詰まり防止に。
プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。
材質
(粘着剤)アクリル系粘着剤
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
40以下推奨
基材
ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー
表面抵抗率(Ω)
1.2×10^3/□
剥離紙
なし
入数
1巻