曜日別特売
EA354AB-209 天然ゴムコーティング防寒手袋(除雪用) エスコ 48167798

天然ゴムコーティング防寒手袋(除雪用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズXL
全長(mm)260
内容量1双注文コード48167798品番EA354AB-209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

天然ゴム製防寒手袋水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。除雪作業、土木建築作業、運送業にニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工手の甲までのゴムコーティングで、水や雪をガードします。

厚さ(mm)1.8全長(mm)260オレンジサイズXL質量(g)125中指長(cm)8.4材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル材質(樹脂部)天然ゴム手のひらまわり(cm)22.5色(手首部)グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする