EA354AB-192 塩化ビニール手袋 エスコ 48168078

塩化ビニール手袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード48168078品番EA354AB-192
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥847
販売価格(税別)
770

使うほど手になじむ、しなやかな装着感とグリップ感油に強く、耐摩耗性に優れたビニル手袋です。指、手のひらのスベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。雑菌の繁殖を抑え、汗の臭いをカットする抗菌防臭加工を施しています。(注)調理用には使用しないでください。

用途機械製造、組立作業、油の取り扱い作業、建設、土木、農業、林業、漁業など。材質コーティング部:塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.2全長(mm)260グリーンサイズL質量(g)116材質(内部)ガセットポリ中指長(cm)8.1材質(裏)メリヤス(綿)手のひらまわり(cm)24.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする