曜日別特売
EA354GE-36A [ポリウレタン製]耐油手袋(透湿防水) エスコ 48168184

[ポリウレタン製]耐油手袋(透湿防水)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズS
内容量1双注文コード48168184品番EA354GE-36A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,111
販売価格(税別)
1,010

透湿防水被膜で透湿性と防水性を両立、ムレを軽減した耐油性手袋です。袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。臭いを低減。

用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・土木建築業・園芸造園業など。厚さ(mm)0.8全長(mm)260サイズS質量(g)43材質(内部)ポリウレタン中指長(cm)6.9材質(裏)ナイロン・綿手のひらまわり(cm)18色(本体)ブルー色(手首部)ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする