ATOM(サイトウ製作所)
ロングエンドミル AEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
2
2
2
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
刃長(mm)
12
10
12
5
6
7.5
15
8
8.5
18
20
25
30
全長(mm)
40
40
45
50
55
60
70
刃数
9
2
1
9
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48171106
品番
AEL-20200-12
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
刃長のバリエーションが豊富で樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。
材質
超微粒子合金
刃数
9
全長(mm)
40
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30