曜日別特売
AEL-20200-25 ロングエンドミル AEL ATOM(サイトウ製作所) 48171140

ロングエンドミル AEL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)2
2
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
刃長(mm)25
全長(mm)60
刃数9
内容量1本注文コード48171140品番AEL-20200-25
参考基準価格(税別)¥14,490販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

刃長のバリエーションが豊富で樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。

材質超微粒子合金刃数9全長(mm)60刃長(mm)25シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする