曜日別特売
AES-40550 4枚刃エンドミル AES ATOM(サイトウ製作所) 48173477

4枚刃エンドミル AES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)5.5
5.5
5
6
6.5
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
シャンク径(Φmm)6
シャンク径d(Φmm)6
刃長(mm)15
内容量1本注文コード48173477品番AES-40550
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

高剛性4枚刃で溝加工から側面加工まで対応出来ます。

材質超微粒子合金刃数4全長(mm)60刃長(mm)15シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5.5全長L(mm)60表面処理ノンコート径D(Φmm)5.5刃径公差+0~-0.02シャンク径d(Φmm)6刃長l(mm)15ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする