ATOM(サイトウ製作所)
4枚刃エンドミル AES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
8
8
8
7
7.5
8.5
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.5
6
6.5
9
9.5
10
11
12
シャンク径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
シャンク径d(Φmm)
8
4
6
8
10
12
刃長(mm)
20
3
5
6
8
10
12
15
20
25
全53種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48173529
品番
AES-40800
参考基準価格(税別)
¥13,240
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
高剛性4枚刃で溝加工から側面加工まで対応出来ます。
材質
超微粒子合金
刃数
4
全長(mm)
60
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
全長L(mm)
60
表面処理
ノンコート
径D(Φmm)
8
刃径公差
+0~-0.02
シャンク径d(Φmm)
8
刃長l(mm)
20
ねじれ角(°)
30