曜日別特売
ABES-41200 4枚刃ボールエンドミル ABES ATOM(サイトウ製作所) 48175394

4枚刃ボールエンドミル ABES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)6注文コード48175394品番ABES-41200
参考基準価格(税別)¥28,240販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

荒加工から仕上げ加工まで適応出来る万能タイプです。

材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)75公差R:±0.01刃長(mm)25シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12刃径公差+0~-0.02ボール半径R(mm)6ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする