ATOM(サイトウ製作所)
テーパーエンドミル ATES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
片角θ
2°
30′
1°
1°30′
2°
2°30′
3°
4°
5°
7°
10°
15°
シャンク径(Φmm)
3
3
4
6
8
10
小径(Φmm)
0.1
0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
刃長l(mm)
0.5
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全330種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48178210
品番
ATES-20104
参考基準価格(税別)
¥28,380
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
3
小径(Φmm)
0.1
大径(Φmm)
0.13
コーティング
FCS
刃径公差
+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
刃長l(mm)
0.5
片角θ
2°
ねじれ角(°)
30