曜日別特売
ATES-20503 テーパーエンドミル ATES ATOM(サイトウ製作所) 48178639

テーパーエンドミル ATES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
片角θ1°30′
シャンク径(Φmm)3
小径(Φmm)0.5
0.5
0.4
0.1
0.2
0.3
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
刃長l(mm)2
内容量1本注文コード48178639品番ATES-20503
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。

材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35シャンク径(Φmm)3小径(Φmm)0.5大径(Φmm)0.6コーティングFCS刃径公差+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)刃長l(mm)2片角θ1°30′ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする