仕様-アクチュエータの種類ヒンジアールレバー端子形状リード線付き下出し保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)100以下(DC6~8V1A電圧降下法による)操作力(N)(最大)0.34取付ピッチ(mm)M2.3:9.5接触形式切換型材質(コンタクト)銀ニッケル合金定格一次電流(A)AC:2/DC:0.4定格抵抗負荷電流(A)AC125V/AC250/DC30V:2、DC125:0.4最大開閉頻度(回/分)120機械的寿命5×10^6Operations動作までの動きPT(最大)2.8mm動作位置OP(mm)11.65±0.8動作後の動き(OT)(最小)1.2mm応差の動き(MD)(最大)0.8mm電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)耐電圧(V)非連続端子間AC1000/1分間、各端子と非充電金属部間AC1500/1分間、各端子とアース間AC1500/1分間動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ-リリース力(N)(最小)0.029許容操作速度(m/s)0.001~0.5材質(接点)AgNi合金機械的寿命(万回)500以上電気的寿命(万回)5以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)