仕様-アクチュエータの種類ピン押釦端子形状リード線付き下出し保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)150以下(DC6~8V0.1A電圧降下法による)操作力(N)(最大)1.47取付ピッチ(mm)M2.3:9.5接触形式切換型材質(コンタクト)CuNi合金+AgNi合金+Auクラッド3層定格一次電流(A)0.1定格抵抗負荷電流(A)AC125V/AC250/DC30V:0.1最大開閉頻度(回/分)120機械的寿命5×10^6Operations動作までの動きPT(最大)0.6mm動作位置OP(mm)8.4±0.3動作後の動き(OT)(最小)0.4mm応差の動き(MD)(最大)0.1mm電気的寿命20万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)耐電圧(V)非連続端子間AC1000/1分間、各端子と非充電金属部間AC1500/1分間、各端子とアース間AC1500/1分間動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ-リリース力(N)(最小)0.2許容操作速度(m/s)0.001~0.5材質(接点)CuNi合金+AgNi合金+Auクラッド3層機械的寿命(万回)500以上電気的寿命(万回)20以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)