曜日別特売
ADRL-DLC-0023 DLCルーマードリルロング刃 ADRL-DLC ATOM(サイトウ製作所) 48187084

DLCルーマードリルロング刃 ADRL-DLC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)0.23
0.23
0.2
0.21
0.22
0.24
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.4
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.6
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.7
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.8
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1
全長(mm)38
溝長(mm)6
内容量1本注文コード48187084品番ADRL-DLC-0023
参考基準価格(税別)¥7,950販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。

材質超微粒子超硬合金全長(mm)38溝長(mm)6シャンク径(Φmm)3先端角(°)120ドリル径(Φmm)0.23コーティングDLC刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする