ATOM(サイトウ製作所)
DLCルーマードリルロング刃 ADRL-DLC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)
0.31
0.31
0.31
0.3
0.32
0.33
0.34
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.4
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.6
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.7
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.8
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1
全長(mm)
45
38
45
50
溝長(mm)
9
2.5
3
4
4.5
6
7
9
10
12
15
20
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48187170
品番
ADRL-DLC-0031
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
溝長(mm)
9
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
120
ドリル径(Φmm)
0.31
コーティング
DLC
刃径公差
+0~-0.005
ねじれ角(°)
30