仕様AVMサブミニチュア高精度スイッチ(FS長寿命タイプ).このサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、一体成形端子とともに耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。.インライン端子一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子長い機械的寿命3x107回長い電気的寿命5x104@20cpm(AgNi合金コンタクト)、2x105@20cpm(金クラッドコンタクト)アクチュエータの種類プランジャーピン操作力(N)1.47材質(コンタクト)トリプルクラッド金機械的寿命10^7Operations動作温度範囲(℃)-25~85コンタクトのコンフィギュレーションSPDTターミナルタイプライトアングル基板コンタクト定格電流(mA)100コンタクト定格電圧(V)DC30リリース力(N)0.2