曜日別特売
100SXV15MX 表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SXVシリーズ Panasonic(パナソニック) 48188709

表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SXVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
48188709
品番
100SXV15MX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589
寸法(mm)
10(Dia.)×7.9
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
7.9
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC100
シリーズ
SXV
許容差
±20%
動作温度(℃)
125
リードピッチ(mm)
4.6
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
60
リーク電流(μA)
75
リップル電流(mA)
630

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする