曜日別特売
ABS111651 ターコイズ マイクロスイッチ ABSシリーズ Panasonic(パナソニック) 48191089

ターコイズ マイクロスイッチ ABSシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個アクチュエータの種類ヒンジローラレバー注文コード48191089品番ABS111651
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様-アクチュエータの種類ヒンジローラレバー端子形状タブ#110端子下出し保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)100以下操作力(N)(最大)0.59取付ピッチ(mm)M2.3:9.5接触形式切換型材質(コンタクト)CuNi合金+AgNi合金+Auクラッド3層定格一次電流(A)0.1定格抵抗負荷電流(A)AC125V/AC250/DC30V:0.1最大開閉頻度(回/分)120機械的寿命5×10^6Operations動作までの動きPT(最大)2.5mm動作位置OP(mm)14.5±0.8動作後の動き(OT)(最小)0.8mm応差の動き(MD)(最大)0.5mm電気的寿命20万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)耐電圧(V)非連続端子間AC1000/1分間、各端子と非充電金属部間AC1500/1分間、各端子とアース間AC1500/1分間動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ-リリース力(N)(最小)0.039許容操作速度(m/s)0.001~0.5材質(接点)CuNi合金+AgNi合金+Auクラッド3層機械的寿命(万回)500以上電気的寿命(万回)20以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41115053
2024-07-25
用途: 農業
電気・ガス・熱供給・水道業

KOSHINの噴霧器 手元スイッチ故障修理に使用。
同一型番なので問題なく交換できました

対象商品 : 41115053
2024-05-23
用途: 除雪機
農・林・水産業

除雪機のクロスレバーの故障で古い機械なのでクロスレバーそのものが無くて見た目が同じ部品でしたので注文したら同じ部品で使えるようになって助かりました。

対象商品 : 41115053
2021-05-08
用途: 背負いポンプでの農地への除草剤散布
農・林・水産業

手元スイッチ不良で除草剤散布作業ができなくなっていて交換して復旧しました。

1が参考にしています
対象商品 : 41115053
2020-12-23
用途: 農業、背負電動噴霧器
農・林・水産業

メーカーでは部品単体で注文出来なかったのでこちらで購入となりました。安価で修理が出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする