ATOM(サイトウ製作所)
NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)
0.7
0.7
0.7
0.75
0.8
0.85
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.9
0.95
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
溝長(mm)
1.2
0.04
0.06
0.08
0.1
0.2
0.3
0.4
0.6
1
1.2
1.8
2 (1.8)
2
3
3 (2.5)
4
4 (2.5)
5
5 (3)
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48192350
品番
V-ADPF31-0070
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで、TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現します。
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
38
溝長(mm)
1.2
シャンク径(Φmm)
3.175
先端角(°)
120
ドリル径(Φmm)
0.7
コーティング
TiAlN
刃径公差
-0.005~-0.013
ねじれ角(°)
25