曜日別特売
EEUFK1V391L ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ Panasonic(パナソニック) 48197766

ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1袋(5個)
電圧(V)DC35
静電容量(μF)390
直径(Φmm)8
内容量1袋(5個)注文コード48197766品番EEUFK1V391L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
静電容量(μF)390リップル電流(mA)-リップル電流(A)1.22電圧(V)DC35動作温度(℃)-55~105寸法(mm)8(Dia.)×20直径(Φmm)8高さ(mm)20取付方式スルーホールシリーズFK Radial寿命3000h許容差±20%リード線径(Φmm)0.6リードピッチ(mm)3.5テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)90リーク電流(μA)0.01以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41110905
2021-07-06
用途: ミニコンポの修理
建設業・工事業

寸法が特殊な電解コンデンサのリプレースに使いました。
ちょうど同じ大きさの物を手に入れられたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする