Panasonic(パナソニック)
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
1袋(200個)
1袋(50個)
電圧(V)
DC100
DC100
DC10
DC35
DC16
DC50
静電容量(μF)
39
120
150
1800
180
3900
560
56
6800
680
68
330
39
5.6
12
全206種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48198466
品番
EEUFC2A390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
静電容量(μF)
39
電圧(V)
DC100
リーク電流(μA)
3
動作温度(℃)
-55~105
寸法(mm)
10(Dia.)×16
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
16
取付方式
スルーホール
シリーズ
FC Radial
寿命
3000h
許容差
±20%
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
360
リップル電流(mA)
400
リップル電流(A)
-