曜日別特売
EEUHD1V471 ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUHDシリーズ Panasonic(パナソニック) 48199534

ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUHDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(200個)
電圧(V)DC35
静電容量(μF)470
内容量1袋(200個)注文コード48199534品番EEUHD1V471
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16取付方式スルーホール電圧(V)DC35シリーズHD RADIAL寿命2000h許容差±20%動作温度(℃)-55~105リード線径(Φmm)0.6リードピッチ(mm)5テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)-リーク電流(μA)0.01以下リップル電流(mA)460リップル電流(A)-静電容量(μF)470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする