ECEA1EKA470 ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ ECEAシリーズ Panasonic(パナソニック) 48200514

ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ ECEAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
内容量1袋(200個)注文コード48200514品番ECEA1EKA470
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
寸法(mm)
6.3Dia.×7
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
7
取付方式
スルーホール
電圧(V)
DC25
シリーズ
KA
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
2.5
動作温度(℃)
-40
誘電正接
0.14%
リードピッチ(mm)
2.5
リーク電流(μA)
3
リップル電流(mA)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする