Panasonic(パナソニック)
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ
(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(200個)
電圧(V)
DC35
DC35
DC16
DC10
DC25
DC6.3
静電容量(μF)
380
270
2200
560
1000
1200
1500
3300
3900
4700
5600
6800
1800
2700
390
直径(Φmm)
10
8
16
12.5
10
全104種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48203445
品番
EEUFK1V681L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
静電容量(μF)
380
リップル電流(mA)
-
リップル電流(A)
1.68
電圧(V)
DC35
動作温度(℃)
-55~105
寸法(mm)
10(Dia.)×25
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
25
取付方式
スルーホール
シリーズ
FK Radial
寿命
4000h
許容差
±20%
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
33
リーク電流(μA)
0.01以下