Panasonic(パナソニック)
表面実装型 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ EEHZCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
電圧(V)
DC50
注文コード
48216937
品番
EEHZC1H121P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
10Dia.×10.2
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
10.2
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC50
端子の種類
はんだ
寿命
1000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
125
等価直列抵抗(mΩ)
28
リーク電流(μA)
3
リップル電流(A)
1.6