JND-37LL 電工タフグローブ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 48240686

JND-37LL 電工タフグローブ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 48240686
JND-37LL 電工タフグローブ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 48240686
JND-37LL 電工タフグローブ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 48240686

電工タフグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)22.2
内容量1双注文コード48240686品番JND-37LL
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強力なグリップ力、耐久性としなやかさを調和 吸湿速乾素材が汗ムレを防ぐ
手のひらは、日本製素材の優れた品質で、耐久性と柔軟性を両立
手のひらのパターンでグリップ力アップ
手の甲は、毛細血管原理の応用から生まれた汗処理機構が、 スピーディーな速乾性能を実現

機能
強力なグリップ力、耐久性としなやかさを調和 吸湿速乾素材が汗ムレを防ぐ
手のひらは、日本製素材の優れた品質で、耐久性と柔軟性を両立
手のひらのパターンでグリップ力アップ
手の甲は、毛細血管原理の応用から生まれた汗処理機構が、 スピーディーな速乾性能を実現
材質手のひら:ポリウレタン・ナイロン、手の甲:ポリエステルサイズLL質量(g)60入数(双)1全長(cm)22.2中指長(cm)9.0手のひらまわり(cm)20.0
関連資料:(1.88MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする