DXF-20000 シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 48240738

DXF-20000 シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 48240738
DXF-20000 シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 48240738

シルバーフィッシャー(プラス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本(20m)注文コード48240738品番DXF-20000
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
カーボン製(手元竿のみFRP製)
長さ20m
軽くてたわみが少なく、使いやすい コントロール性抜群
引掛けやすい先端機構
割れない尻金(金属+樹脂製)
夜光塗料蓄光タイプ

用途天井裏・床下配線に材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(kg)2.64先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ本体寸法(mm)64×1000×64最大径(Φmm)竿:55、製品:64収納長(m)1竿数23伸長(m)20
関連資料:(0.72MB)取扱説明書:(0.15MB)
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする