DENSAN(デンサン/ジェフコム)
シルバーフィッシャー(プラス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
質量(g)
38
38
30
39
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48240747
品番
DXF-20-P
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
交換方法
金具と尻金を外します。
1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
用途
フィッシャー先端竿の交換に
適合機種
シルバーフィッシャー(プラス) 20mタイプ DXF-20000
材質
竿:カーボン、金具:SS400
質量(g)
38
種類
1番竿
本体寸法(mm)
8.8×8.8×975
関連資料:
(0.31MB)
取扱説明書:
(0.12MB)