曜日別特売
DXF-20-3P シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 48240765

 

DXF-20-3P シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 48240765
DXF-20-3P シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 48240765

シルバーフィッシャー(プラス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
質量(g)39
内容量1本注文コード48240765品番DXF-20-3P
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
交換方法
金具と尻金を外します。
1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
用途フィッシャー先端竿の交換に適合機種シルバーフィッシャー(プラス) 20mタイプ DXF-20000材質カーボン質量(g)39種類3番竿本体寸法(mm)12.6×12.6×975
関連資料:(0.31MB)取扱説明書:(0.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする