DENSAN(デンサン/ジェフコム)
スムーズツールホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
タイプ
小型充電ドライバー1丁吊
小型充電ドライバー1丁吊
ペンチ1丁+ドライバー2丁吊
ペンチ・ドライバー親子吊
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48240799
品番
NDS-956-KKK
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用のツールホルダーに人気のオールブラックタイプが追加
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
オールブラックシリーズ
材質
ポリエステルキャンバス
色
ブラック
質量(g)
45
タイプ
小型充電ドライバー1丁吊
本体寸法(mm)
50×50×270
関連資料:
(1.89MB)