712-GY プラスセーヌUNIQハンディダストワイパー アイオン 48241919

プラスセーヌUNIQハンディダストワイパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48241919品番712-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

社内のホコリを一気にキャッチ。ダッシュボードの奥まで届くロングなウニ状突起のハンディワイパー

用途車の洗車材質ポリエステル/ポリエチレン幅(mm)50グレー高さ(mm)410奥行(mm)35危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする