セーフラン安全用品
アスベスト廃棄用袋【黄色x10枚+透明x10枚】小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
48242470
品番
J2610-S
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
アスベスト廃棄用の袋です。
黄色10枚+透明10枚をセットでお届け。
厚さ0.15mm。
用途
石綿(アスベスト)の廃棄用袋です。
セット内容
黄色×10枚+透明(無地)×10枚
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
650×850
色
黄/透明
サイズ
S
注意
※黄色の袋を透明の袋に入れて必ず二重で密閉をしてください。