トップ工業
ロングバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48243486
品番
TBL-500
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ。長尺物もスッキリ収納!
用途
作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。
色
黒/黄
材質
ポリエステル(生地)/鉄(金具)
質量(kg)
0.7
有効内寸法・奥行(mm)
170
有効内寸法・高さ(mm)
170
有効内寸法・幅(mm)
540