1759091 Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト 48245567

Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はシリーズ・内容量など7556種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
シリーズ
COMBICON MSTB
注文コード
48245567
品番
1759091
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
仕様
Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm端子台ヘッダ. 業務用Phoenix Contact MSTBシリーズ5.0 mmピッチ端子台、ワイヤゲージ測定範囲24 → 12. さまざまなポジションが使用可能 ストレートタイプと90 °タイプが使用可能 電線対基板又は電線対電線が使用可能 5.08 mmピッチ 色 緑 ねじ又ははんだ接続
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
COMBICON MSTB
定格電圧(V)
320
端子種別
はんだ
行数
1
材質(コンタクト)
スズメッキ
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル
コネクタシステム
電線対基板

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする